PKI76 プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所 58025075

プリカ用ねじなしコンビカップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法D(Φmm)90.1
内容量1個注文コード58025075品番PKI76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法L(mm)55.6温度範囲(℃)-45~150寸法D(Φmm)90.1JIS規格JIS C8350適合ケーブル外径(Φmm)69質量(g/個)317各種認証PSE適合電線管プリカチューブ/76、厚鋼電線管/G70防水性非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする