PKI101-104 プリカ用ねじなしコンビカップ 三桂製作所 58025109

プリカ用ねじなしコンビカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)121.9
内容量1個注文コード58025109品番PKI101-104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
寸法L(mm)61温度範囲(℃)-45~150寸法D(Φmm)121.9JIS規格JIS C8350適合ケーブル外径(Φmm)99質量(g/個)515各種認証PSE適合電線管プリカチューブ/101、厚鋼電線管/G104防水性非防水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする