曜日別特売
- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581

本体正面画像

- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581
- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581
- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581
- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581
- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581
- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581
- マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO PRO standard(プロスタンダード) 58026581

マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード58026581品番-
販売価格(税込)¥54,780
販売価格(税別)
49,800

マイゾックス マルチグリーンレーザー墨出器 MYZOX × PRO standard フルラインレーザー G-44PRO
業界初2年保証 フルライン マルチグリーンレーザー墨出器
回転台付三脚ベース標準付属、シフト機能と微動ツマミが付いていて地墨合わせが簡単。

質量(kg)0.8奥行(mm)120幅(cm)8.9高さ(cm)10.3
注意
※2WAY電源、リチウムイオンバッテリー&乾電池アダプター(単三電池)
※三脚は付属していません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする