6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739

 

6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739
6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739
6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739
6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739
6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739
6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739
6300071922 キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm FUTURE FOX 58026739

キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載 182cm×57cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード58026739品番6300071922
参考基準価格(税別)¥13,270販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

キャンプマット 10cm 自動吸気機能 オートエアバルブ搭載は、連結が可能なキャンプマットです。バルブの進化により空気の入り具合(開放モード/吸気モード/排気モード)もスピードアップしています。開放モードにすると空気が自動で入り約1分ほどで吸気が終了します。厚さが10cmになるので体の負担軽減に繋がります。収納バッグは大き目に設計しているので急いでいるときもサッと収納できます。

用途
キャンプ・災害時の快眠用に。
質量(kg)2.9寸法(cm)展開時:182×57×10 収納時:60×直径25モード開放モード/吸気モード/排気モード
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,240/税込1,364
沖縄地方数量1につき4,040/税込4,444
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする