E2BPg1616 樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所 58028925

E2BPg1616 樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所 58028925
E2BPg1616 樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所 58028925
E2BPg1616 樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所 58028925

樹脂製Pgおねじ付きコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個接続ねじPg16注文コード58028925品番E2BPg1616
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)37耐熱性UL94V2適合ケーブル外径(Φmm)12-16ハロゲン含有率0寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36質量(g/個)32色(本体)ライトグレー特性耐油/対振動防水保護等級IP67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする