三桂製作所
樹脂製マルチコネクタE2型黒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接続ねじ
G3/4
注文コード
58029774
品番
E2M5BG8×3P22BK
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
接続ねじ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット緩み止め機構付き
用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色
黒
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
10
接続ねじ
G3/4
寸法L2(mm)
35
適合ケーブル外径(Φmm)
最大4~6×3P(スリーブ有)、最大6~8×3P(スリーブ無)
寸法B(Φmm)
42
寸法A(Φmm)
42
質量(g/個)
46
防水保護等級
IP67