OCH-R40 ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機 58030467

OCH-R40 ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機 58030467
OCH-R40 ワイヤレスコールチャイムセット32音 オーム電機 58030467

ワイヤレスコールチャイムセット32音

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組注文コード58030467品番OCH-R40
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,756
販売価格(税別)
1,596

ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。
呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。
受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。

付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)音量(dB)【電池式受信機】約75動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
取扱説明書:(1.04MB)
注意
※音量の調節はできません。
※受信機と送信機の増設はできません。
※心臓用ペースメーカーを使用している方や、使用している方が近くにいる場合、さらには病院など医療関係の施設では、本製品を使用しないでください。重大な事故の原因となります。
※下記のような使用環境では、本製品の電波到達距離が極端に短くなったり、動作しなくなることがあります。
※・送信機と受信機の間に金属製のドア・鉄筋コンクリート壁や天井がある。
※・壁や天井の断熱材でアルミ箔を貼りつけたグラスウールを使っている。
※・周りが金属製もしくは金属を使った家具や棚などで囲まれている。
※・人の体で電波を遮っている。
※電波を利用した下記のような機器を近くでご使用の場合、本製品の使用に何らかの影響が出ることがあります。
※・パソコンや電子レンジ・コードレス電話や携帯電話・低周波治療器、高周波治療器、マイクロ波治療器など
※テレビやラジオの放送局、各種無線局、携帯電話基地局、又は高圧送電線が近くにある場合も含みます。
※修理技術者以外の方の修理や分解・改造は行わないでください。
※本製品は事故や犯罪の防止機ではありません。強盗・盗難などの被害における責任は負いかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする