寸法(mm)microSDXCTM カード: 15 x 11 x 1.0 (0.59in x 0.43 in x 0.04 in)
SDTM アダプター: 24 x 32 x 2.1 (0.94 in x1.26 in x 0.08 in)
転送速度(Mbps)シーケンシャル読み取り性能 :最大100
シーケンシャル書き込み性能:最大39
仕様●梱包:microSDXCTMカードとSDTMカードアダプターは透明ケース入りで提供されます。●保守:5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)色白容量512 GB等級スピードクラス10、UHSスピードクラスU3動作温度(℃)-25 ~85保管環境-40℃~85℃