02858-001 AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ 58030668

02858-001 AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ 58030668
02858-001 AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ 58030668
02858-001 AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera アクシスコミュニケーションズ 58030668

AXIS P1265 Mk II Modular Pinhole Camera

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58030668品番02858-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ
ピンホールサイズの小型センサーユニット
HDTV 1080p、視野91°
取り外し可能なケーブル (最長15 m)
ディープラーニングによる分析機能のサポート
AXIS Object Analyticsプリインストール済み

レンズ【バリフォーカルレンズ】×、【開口】2.5、【水平視野】91 °、【垂直視野】45 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)焦点距離(mm)3.7動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSIP等級IP3Xストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする