02857-001 AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ 58030677

02857-001 AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ 58030677
02857-001 AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ 58030677
02857-001 AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera アクシスコミュニケーションズ 58030677

AXIS P1245 Mk II Modular Standard Camera

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード58030677品番02857-001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

フルHD解像度を提供する、完全で目立たない標準センサーカメラ
親指サイズの小型センサーユニット
HDTV 1080p、視野111°
取り外し可能なケーブル (最長15 m)
ディープラーニングによる分析機能のサポート
AXIS Object Analyticsプリインストール済み

形状小型レンズ【開口】2.0、【水平視野】111 °、【垂直視野】61 °、【交換可能レンズ】○解像度【ビデオ】最大1920×1080保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)防塵防水性能IP3X焦点距離(mm)2.8動作温度(℃)-20~45セキュリティHTTPS暗号化:○ / IEEE 802.1X:○使用場所屋内ネットワークタイプPower over Ethernet:○ / PoE Class:2レンズマウントレンズマウント:M12カメラ仕様Forensic Captureビデオ仕様【フレーム/秒】25/30イメージセンサーCMOSストレージローカルストレージ(メモリーカードスロット)システム対応いたずら警告:○ / AXIS Camera Application Platform:○
注意
※製品詳細はメーカーHPご確認ください。
※海外からの取り寄せとなりますため、ご注文後のキャンセルおよび返品はお受けできかねます。また、納期はあくまで参考となり、状況によって予告なく変動する可能性がございますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする