電線管防水ねじなしコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法L1(mm)11.5
寸法L2(mm)24.5
内容量1個注文コード58031314品番ZWBE19
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。

用途ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)11.5寸法L2(mm)24.5質量(g/個)58主材質ZDC2防水保護等級IP65適合電線管【ねじなし電線管】19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする