三桂製作所
電線管防水ねじなしコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法L1(mm)
17
11.5
13
14.5
17
18.5
21
寸法L2(mm)
36.9
24.5
28.2
30.3
34.1
36.9
39.1
44.2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58031357
品番
ZWBE51
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途
ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-25~90
寸法L1(mm)
17
寸法L2(mm)
36.9
質量(g/個)
233
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP65
適合電線管
【ねじなし電線管】51