通常のセットに2.5Ah電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!斜面での作業に適したループハンドル仕様。モーターを後方に配置したことでバランスが向上。軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが速くなり、作業効率も向上。