曜日別特売
PSC30 防水SUSプリカチューブ 三桂製作所 58032556

防水SUSプリカチューブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
外径(Φmm)36.5
内容量1巻(30m)注文コード58032556品番PSC30
参考基準価格(税別)¥178,800販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。

用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~601巻長さ(m)30外径(Φmm)36.5質量(kg/m)0.86最小内径(Φmm)29.3曲げ半径(mm)90(固定最小中心)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする