防水プリカ用90°コネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)19.4注文コード58032784品番W90BG24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)14寸法F(mm)50寸法E(mm)24.5寸法d(Φmm)19.4保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)18寸法C(Φmm)36寸法A(Φmm)47.2質量(g/個)178各種認証PSE適合電線管防水プリカチューブ/24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする