防水プリカ用90°コネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個寸法d(Φmm)12.8注文コード58032888品番W90OG17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)8寸法d(Φmm)12.8保護等級IP66適合ケーブル外径(Φmm)12寸法C(Φmm)30寸法F(Φmm)44寸法A(Φmm)38寸法E(Φmm)24質量(g/個)108各種認証PSE適合電線管防水プリカチューブ/17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする