三桂製作所
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
適合電線管
防水プリカチューブ/30、厚鋼電線管/G28
防水プリカチューブ/30、厚鋼電線管/G28
防水プリカチューブ/30、厚鋼電線管/G28
防水プリカチューブ/17、厚鋼電線管/G16
防水プリカチューブ/24、厚鋼電線管/G22
防水プリカチューブ/38、厚鋼電線管/G36
防水プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G42
防水プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G54
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58033168
品番
WK2I30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
温度範囲(℃)
-25~90
寸法L2(mm)
18
寸法L3(mm)
32
寸法d(Φmm)
28.8
寸法A(Φmm)
53.8
質量(g/個)
182
適合電線管
防水プリカチューブ/30、厚鋼電線管/G28