WK2I38 防水プリカ用ねじなしカップ 三桂製作所 58033177

防水プリカ用ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合電線管防水プリカチューブ/38、厚鋼電線管/G36
防水プリカチューブ/38、厚鋼電線管/G36
防水プリカチューブ/17、厚鋼電線管/G16
防水プリカチューブ/24、厚鋼電線管/G22
防水プリカチューブ/30、厚鋼電線管/G28
防水プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G42
防水プリカチューブ/50、厚鋼電線管/G54
内容量1個注文コード58033177品番WK2I38
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)20寸法L3(mm)38寸法d(Φmm)37.58寸法A(Φmm)63.6質量(g/個)279適合電線管防水プリカチューブ/38、厚鋼電線管/G36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする