三桂製作所
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/17、ポリエチライニング鋼管/16
注文コード
58033238
品番
WKJ17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25~90
寸法L2(mm)
20.7
寸法L3(mm)
26
寸法d(Φmm)
17
保護等級
IP65
寸法A(Φmm)
38
質量(g/個)
83
適合電線管
防水プリカチューブ/17、ポリエチライニング鋼管/16