三桂製作所
防水プリカ用ねじなしカップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
適合電線管
防水プリカチューブ/38、ポリエチライニング鋼管/36
注文コード
58033274
品番
WKJ38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
適合電線管
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
温度範囲(℃)
-25~90
寸法L2(mm)
25.5
寸法L3(mm)
38
寸法d(Φmm)
37.9
保護等級
IP65
寸法A(Φmm)
63.6
質量(g/個)
285
適合電線管
防水プリカチューブ/38、ポリエチライニング鋼管/36