防水プリカ用ねじなしカップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合電線管防水プリカチューブ/63、ポリエチライニング鋼管/54注文コード58033308品番WKJ63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
温度範囲(℃)-25~90寸法L2(mm)27.8寸法L3(mm)40寸法d(Φmm)63.3保護等級IP65寸法A(Φmm)92.4質量(g/個)543適合電線管防水プリカチューブ/63、ポリエチライニング鋼管/54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする