wundou(ウンドウ)
ドライライトTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
150
110
120
130
140
150
XS
S
M
L
XL
XXL
3XL
4XL
色
ネイビー
ネイビー
ネイビー
ホワイト
ターコイズ
ブルー
サックス
ロイヤルブルー
レッド
ピンク
ライトピンク
バーガンディ
オレンジ
ブライトピンク
イエロー
クリームイエロー
ライトグリーン
グリーン
オリーブ
ブロンズグリーン
ダークグレー
ライトグレー
ブラック
プラム
ラベンダー
ブラウン
蛍光ピンク
蛍光オレンジ
蛍光レモン
蛍光グリーン
全320種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58033705
品番
P330
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 3.9オンス
色
ネイビー
サイズ
150
着丈(cm)
60
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
43