曜日別特売
HSS-01BK ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式 大一産業 58033719

 

HSS-01BK ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式 大一産業 58033719
HSS-01BK ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式 大一産業 58033719
HSS-01BK ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式 大一産業 58033719

ハンドサニタイザースタンド オートディスペンサー式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード58033719品番HSS-01BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。

用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。材質スチール(焼付塗装)寸法(mm)310×310×H1320質量(kg)約5.5電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売)吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階タンク容量(mL)600色(本体)繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.45MB)
注意
※単3乾電池×4本は別売となります。
※個人宅への配送は不可です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする