曜日別特売
CW-RAA20/BB7 シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL) 58034123

CW-RAA20/BB7 シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL) 58034123
CW-RAA20/BB7 シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL) 58034123
CW-RAA20/BB7 シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL) 58034123
CW-RAA20/BB7 シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL) 58034123
CW-RAA20/BB7 シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL) 58034123
CW-RAA20/BB7 シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL) 58034123

シャワートイレ RAAシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ブルーグレー
内容量1台注文コード58034123品番CW-RAA20/BB7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。
【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら

質量(kg)3.6ブルーグレー使用温度範囲(℃)0~40定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式定格電源AC100V 50/60Hz省エネ機能瞬間式年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
取扱説明書:(2.8MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする