曜日別特売
CP-1093 ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具] 58034805

CP-1093 ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具] 58034805
CP-1093 ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具] 58034805
CP-1093 ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具] 58034805
CP-1093 ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具] 58034805
CP-1093 ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具] 58034805
CP-1093 ステンレスマグネットクリップ SONIC(ソニック)[文具] 58034805

ステンレスマグネットクリップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード58034805品番CP-1093
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

オールステンレスでサビに強い!
シンプルなデザインでさまざまなシーンに使える!
選べる3サイズ!

用途サビに強いので、ご家庭の水回りはもちろん、食品加工工場・飲食店や、湾岸地域の工場・倉庫でもお使いいただけます。サイズL主要材質ステンレス保持枚数A4普通紙:約120枚サイズ(mm)47×24×51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58034823
2024-09-05
用途: 現場の指示書を張り付けるため
株式会社やまと食品

強度も高く使いやすいです。錆にくい商品という事で購入したので期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする