SONIC(ソニック)[文具]
ステンレスマグネットクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
M
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58034814
品番
CP-1094
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
オールステンレスでサビに強い!
シンプルなデザインでさまざまなシーンに使える!
選べる3サイズ!
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットクリップ ステンレス 角型
モノタロウ
¥
279
¥
307
税込
用途
サビに強いので、ご家庭の水回りはもちろん、食品加工工場・飲食店や、湾岸地域の工場・倉庫でもお使いいただけます。
サイズ
M
主要材質
ステンレス
保持枚数
A4普通紙:約80枚
サイズ(mm)
39×22×42