SONIC(ソニック)[文具]
ステンレスマグネットクリップ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
S
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58034823
品番
CP-1095
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
オールステンレスでサビに強い!
シンプルなデザインでさまざまなシーンに使える!
選べる3サイズ!
モノタロウではこんなお得な商品も!
マグネットクリップ ステンレス 角型
モノタロウ
¥
239
¥
263
税込
用途
サビに強いので、ご家庭の水回りはもちろん、食品加工工場・飲食店や、湾岸地域の工場・倉庫でもお使いいただけます。
サイズ
S
主要材質
ステンレス
保持枚数
A4普通紙:約60枚
サイズ(mm)
34×20×37