SONIC(ソニック)[文具]
マグネットクリップ ブリスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58034945
品番
CP-65B
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
メモなどをはさんで張り付けるなら、小さいサイズで強力なアイテムがベスト!
特性
強力
材質
スチール
口幅(mm)
31
サイズ
小
綴じ枚数
約50枚
アズワン品番
64-8821-41