GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225

GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225
GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225
GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225
GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225
GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225
GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225
GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225
GS-3140-LB ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン SONIC(ソニック)[文具] 58035225

ピタットパス カードケース スパイラルキーチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ライトブルー
内容量1個注文コード58035225品番GS-3140-LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900

パスキーケース ピタットパスで通学&買い物&家の鍵などこれ1つでおでかけOK!
マグネットで付けはずしカンタンなのに、落ちにくい!タッチロック機構

仕様スパイラルチェーン付で、最大約60cmまで伸縮可能ライトブルー主要材質本体=ポリエステルサイズ(mm)85×160×25アズワン品番64-8822-29

商品説明動画

付外し簡単!ピタットパス カードケース
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする