SONIC(ソニック)[文具]
α-MAGホワイトボードシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ(mm)
2400×1200×0.3
450×300×0.3
900×600×0.3
1200×900×0.3
1800×900×0.3
2400×1200×0.3
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58035749
品番
MS-339
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
新性能!極薄なのに強力なマグネットシート!
軽量なので、持ち運びもラクラク!
材質
PO、CPE、マグネットシート
厚さ(mm)
マグネット部厚さ:0.2
サイズ(mm)
2400×1200×0.3
アズワン品番
64-8822-95
繰り返し・詰め替え
対応