SONIC(ソニック)[文具]
リール式吊下げ名札 2枚収納タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
青
青
赤
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58035943
品番
NF-418-B
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
リール式だから、ムダのない身のこなしができます。
材質
表示面=再生ポリオレフィン系樹脂、紐=ポリエステル、クリップ本体=POM、レバー=ABS、リール=ABS、安全パーツ=PA
幅(mm)
10
色
青
中紙サイズ(mm)
91×56
伸縮範囲(cm)
伸縮自在リール:75以内
アズワン品番
64-8823-07
紐長(cm)
約80
リール機能
あり