曜日別特売

ソリッドドリル CDS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃先径(Φmm)0.70
1.00
1.40
1.50
1.60
2.00
2.10
2.20
2.30
2.50
2.60
2.90
3.00
3.20
3.30
3.80
4.00
4.20
4.50
5.00
5.10
5.20
5.50
5.80
5.90
6.00
6.20
6.40
6.50
6.60
6.80
7.00
7.50
7.60
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
内容量1個注文コード58036081品番CDS-007 UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,480
刃先径(Φmm)0.70有効長(mm)6全長(mm)30材質UM刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする