タンガロイ
ソリッドドリル CDS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
刃先径(Φmm)
0.90
0.90
1.00
1.40
1.50
1.60
2.00
2.10
2.20
2.30
2.50
2.60
2.90
3.00
3.20
3.30
3.80
4.00
4.20
4.50
5.00
5.10
5.20
5.50
5.80
5.90
6.00
6.20
6.40
6.50
6.60
6.80
7.00
7.50
7.60
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58036106
品番
CDS-009 UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
刃先径(Φmm)
0.90
有効長(mm)
8
全長(mm)
30
材質
UM
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります