タンガロイ
ソリッドドリル CDS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
1.60
1.60
1.60
1.00
1.40
1.50
2.00
2.10
2.20
2.30
2.50
2.60
2.90
3.00
3.20
3.30
3.80
4.00
4.20
4.50
5.00
5.10
5.20
5.50
5.80
5.90
6.00
6.20
6.40
6.50
6.60
6.80
7.00
7.50
7.60
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
全73種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58036176
品番
CDS-016 UM
参考基準価格(税別)
¥3,190
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
1.60
有効長(mm)
22
全長(mm)
45
材質
UM
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります