曜日別特売

ソリッドドリル CDS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)4.00
4.00
1.00
1.40
1.50
1.60
2.00
2.10
2.20
2.30
2.50
2.60
2.90
3.00
3.20
3.30
3.80
4.20
4.50
5.00
5.10
5.20
5.50
5.80
5.90
6.00
6.20
6.40
6.50
6.60
6.80
7.00
7.50
7.60
8.00
8.50
9.00
9.50
10.00
内容量1個注文コード58036413品番CDS-040 UM
参考基準価格(税別)¥5,650販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
刃先径(Φmm)4.00有効長(mm)30全長(mm)55材質UM刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする