1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799

1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799
1-SV BL ウッドデッキ床板材4本セット サンセルフ 58036799

ウッドデッキ床板材4本セット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1セット(4本)注文コード58036799品番1-SV BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが31mmの極厚設計なので頑丈なウッドデッキ製作が可能です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)4本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計20セット付属しています。

用途ウッドデッキの床材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)146厚さ(mm)31質量(kg)7ブラック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: バルコニー床面
建設業・工事業

反りや曲りが有り材料を過信して使用が、仕上がりが宜しく無い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする