4-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036878

4-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036878
4-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036878
4-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036878

ウッドデッキフェンス材6本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1セット(6本)注文コード58036878品番4-SV BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)6本セットになります。

用途ウッドデッキのフェンス材に最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)65厚さ(mm)25質量(kg)5ライトブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする