5-SV BR ウッドデッキフェンス、ベンチ材2本セット サンセルフ 58036905

5-SV BR ウッドデッキフェンス、ベンチ材2本セット サンセルフ 58036905
5-SV BR ウッドデッキフェンス、ベンチ材2本セット サンセルフ 58036905
5-SV BR ウッドデッキフェンス、ベンチ材2本セット サンセルフ 58036905

ウッドデッキフェンス、ベンチ材2本セット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1セット(2本)注文コード58036905品番5-SV BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)2本セットになります。

用途ウッドデッキのフェンス材やベンチ製作などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)95厚さ(mm)40質量(kg)10ライトブラウン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58036914
2024-06-26
用途: デッキ材の下地
建設業・工事業

ベランダの下地が腐食したので交換しました。上部でよかったです。

対象商品 : 58036914
2024-03-29
用途: マリーナの桟橋の垂木
株式会社 山水製造業

天板の垂木として使用しましたが、天然木のように腐食しないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする