6-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036939

6-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036939
6-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036939
6-SV BR ウッドデッキフェンス材6本セット サンセルフ 58036939

ウッドデッキフェンス材6本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
ライトブラウン
内容量1セット(6本)注文コード58036939品番6-SV BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
フェンスの仕上げ材用ですので支柱としてお使いの際は強度的に高さが低いものにのみ使用してください。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)6本セットになります。

用途
ウッドデッキのフェンス材や格子材などに最適です。
ライトブラウン長さ(mm)2000幅(mm)50厚さ(mm)50材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材質量(kg)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。
※2メートル規格ですが伸縮を考慮して少し長めにカットしてあります。
※リサイクル材につき寸法に若干の誤差が生じることがございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする