wundou(ウンドウ)
アクティブTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
XL
色
ホワイト、肩及びサイド:肩/ホワイト サイド/ダークグレー
注文コード
58037221
品番
P3610
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 4.5オンス
色
ホワイト、肩及びサイド:肩/ホワイト サイド/ダークグレー
サイズ
XL
着丈(cm)
75
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
56