20-AL2M*6 ウッドデッキアルミ下地材2m×6本セット サンセルフ 58037395

20-AL2M*6 ウッドデッキアルミ下地材2m×6本セット サンセルフ 58037395
20-AL2M*6 ウッドデッキアルミ下地材2m×6本セット サンセルフ 58037395
20-AL2M*6 ウッドデッキアルミ下地材2m×6本セット サンセルフ 58037395
20-AL2M*6 ウッドデッキアルミ下地材2m×6本セット サンセルフ 58037395
20-AL2M*6 ウッドデッキアルミ下地材2m×6本セット サンセルフ 58037395

ウッドデッキアルミ下地材2m×6本セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード58037395品番20-AL2M*6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。アルミ材の厚みは約2ミリの頑丈設計です。
頑丈軽量で2m規格なので様々なレイアウトに対応可能です。加工も一般的な鉄のこでカットできますのでDIYにも最適です。

用途ウッドデッキ下地に最適なアルミ材。材質アルミ長さ(mm)2000幅(mm)75質量(kg)4ブラック高さ(mm)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※大型貨物扱いとなるため会社様 法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが法人名での注文が必須です。
※個人事業主様でも屋号などを契機いただければ発送は可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする