27-AL*200 ウッドデッキアルミ用ブラックビス サンセルフ 58037474

27-AL*200 ウッドデッキアルミ用ブラックビス サンセルフ 58037474
27-AL*200 ウッドデッキアルミ用ブラックビス サンセルフ 58037474
27-AL*200 ウッドデッキアルミ用ブラックビス サンセルフ 58037474
27-AL*200 ウッドデッキアルミ用ブラックビス サンセルフ 58037474

ウッドデッキアルミ用ブラックビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷地域運賃お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1セット(200本)注文コード58037474品番27-AL*200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アルミ製で頑丈、施工が簡単なウッドデッキ下地素材。誰でも簡単に製作ができ自在なデッキレイアウトが可能です。大手エクステリアメーカーにも負けない施工性です。アイデア次第でウッドデッキ用途以外にも使い道はたくさんあります。
先端部はドリルビスなので施工性も最適です。主に下地製作時の接続や頭部が小さいので床板の固定に最適です。お得な200本パックです。

用途アルミウッドデッキ下地製作の際の接続に最適なブラックカラー処理済のビスです。材質鉄(ブラック塗装)ブラック質量(g)2ねじ頭径(mm)6首下長(mm)35太さ(mm)3.5
注意
※大型貨物扱いとなるため法人様で荷受けをしていただく必要があります。
※現場での受け取りも可能ですが個人様のお宅への配送は対応が難しい地域もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする