ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
刃先径(Φmm)8.0
シャンク径(Φmm)8.0
全長(mm)106.0
有効長(mm)64.0
内容量1個注文コード58038206品番DMX0800FL MD20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
刃先径(Φmm)8.0有効長(mm)64.0全長(mm)106.0材質MD20シャンク径(Φmm)8.0刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする