タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)
12.0
12.0
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
12.9
シャンク径(Φmm)
12.0
12.0
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
12.9
全長(mm)
145
145
102
135
160
有効長(mm)
97
97
51
76
101
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58039301
品番
DMX1200FL MD20
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
12.0
有効長(mm)
97
全長(mm)
145
材質
MD20
シャンク径(Φmm)
12.0
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります