wundou(ウンドウ)
ドライライトVネックTシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
130
110
120
130
140
150
S
M
L
XL
XXL
色
イエロー
ホワイト
ネイビー
ロイヤルブルー
レッド
イエロー
ブラック
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
58039330
品番
P390
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スポーツ基準の最高品質と十分な機能性を兼ね備えたユースフルマテリアルなブランドがここに登場。見た目だけでなく、着心地も機能性も兼ね備えているのがwundou(ウンドウ)のこだわり。
材質
ポリエステル100% 5.1オンス
色
イエロー
サイズ
130
着丈(cm)
54
機能
吸汗速乾
身幅(cm)
39