曜日別特売

ドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
直径(Φmm)18.5
シャンク径(Φmm)18.5
全長(mm)127
溝長(mm)64
内容量1個注文コード58040367品番DMX185S AH170
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
全長(mm)127直径(Φmm)18.5溝長(mm)64シャンク径(Φmm)18.5材質AH170刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする