タンガロイ
ドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
直径(Φmm)
19.5
19
19.5
シャンク径(Φmm)
19.5
19
19.5
全長(mm)
179
127
179
溝長(mm)
114
64
114
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58040394
品番
DMX195M AH170
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
AH170
刃数
2
全長(mm)
179
直径(Φmm)
19.5
溝長(mm)
114
シャンク径(Φmm)
19.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります