ロイヤル化成
車種別フロアマット(トヨタ)サキソニー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
型式
AZT250系
車種
アベンシス
注文コード
58041035
品番
TT010018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
型式・車種・仕様
など
903
種類から選べます
他の種類を見る
ディーラーでも使われている、車種別フロアマットです。
セット内容
1台分
型式
AZT250系
種類
マット型:2WD車
生地
サキソニー
年式
03年10月以降
車種
アベンシス