曜日別特売
DSW050-035-06DE5 AH725 ソリッドドリル DSW-DE5 タンガロイ 58042652

ソリッドドリル DSW-DE5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
刃先径(Φmm)5.0
5.0
3.0
8.0
3.1
8.1
3.2
8.2
3.3
8.3
3.4
8.4
14.6
3.5
8.5
3.6
8.6
3.7
8.7
15.0
3.8
8.8
3.9
8.9
4.0
9.0
4.1
9.1
4.2
9.2
4.3
9.3
4.4
9.4
4.5
9.5
4.6
9.6
4.7
9.7
4.8
9.8
4.9
9.9
10.0
10.1
5.1
10.2
5.2
10.3
5.3
10.4
10.5
5.4
10.6
5.5
10.7
5.6
10.8
10.9
5.7
11.0
5.8
11.1
5.9
11.2
11.3
6.0
11.4
6.1
11.5
6.2
11.6
11.7
6.3
11.8
6.4
11.9
6.5
12.0
6.6
6.7
6.8
12.4
6.9
7.0
7.1
7.2
13.0
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
ドリル径(Φmm)5
5
3
8
3.1
8.1
3.2
8.2
3.3
8.3
3.4
8.4
14.6
3.5
8.5
3.6
8.6
3.7
8.7
15
3.8
8.8
3.9
8.9
4
9
4.1
9.1
4.2
9.2
4.3
9.3
4.4
9.4
4.5
9.5
4.6
9.6
4.7
9.7
4.8
9.8
4.9
9.9
10
10.1
5.1
10.2
5.2
10.3
5.3
10.4
10.5
5.4
10.6
5.5
10.7
5.6
10.8
10.9
5.7
11
5.8
11.1
5.9
11.2
11.3
6
11.4
6.1
11.5
6.2
11.6
11.7
6.3
11.8
6.4
11.9
6.5
12
6.6
6.7
6.8
12.4
6.9
7
7.1
7.2
13
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全長(mm)82
内容量1個注文コード58042652品番DSW050-035-06DE5 AH725
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)82シャンク径(Φmm)6刃先径(Φmm)5.0材質AH725刃数2溝長(mm)44ドリル径(Φmm)5表面処理PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする