コスモスビード
中空二方コック(ゴム止付) 2005シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
アズワン品番
65-6841-50
65-6841-45
65-6841-46
65-6841-44
65-6841-43
65-6841-47
65-6841-50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58043705
品番
2005-08
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
仕様
●枝管外径:24mm●活栓穴径:16mm●コック:TS40/70●枝長:55mm
アズワン品番
65-6841-50